光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
親子札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10組)
注文コード
18526138
品番
KF969-20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
赤
番号
11〜20
材質
スチロール
寸法(mm)
(小判)60×40×2.5、(クリップ)40×50×25
質量(g)
(小判)5.4、(クリップ)8.4