150SAZM-WAS 丸型差圧式レジスター 大建プラスチックス 18529577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型差圧式レジスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18529577 品番150SAZM-WAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

換気扇作動時など室内外に圧力差が生じたとき、シャッターが自動的に開き給気を行います。
強風時・給気を行う必要のない時は、シャッターをロックし閉じたまま固定可能です。
表面部分が取り外せますので、防虫網・フィルターの清掃が可能です。

種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様ステン網付 新ホワイト 寸法A(mm)190 寸法D(mm)5 寸法E(mm)70 寸法B(mm)160 寸法C(mm)149 適合パイプLP150(150×156mm) 開口面積(cm2)(実開口)71.9、(相当開口)31.7
注意
※ジョイントパイプは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする