T309E タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T309E タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530812
T309E タオル掛 (丸型) 大建プラスチックス 18530812

タオル掛 (丸型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18530812品番T309E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
寸法A(mm)46寸法B(mm)57寸法C(mm)50寸法D(mm)32寸法E(mm)13寸法F(mm)18寸法L(mm)600材質(パイプ)ステンレス、(ブラケット)ABS樹脂、クロームメッキ仕上パイプ径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18530837
2022-05-15
用途: 作業ではなく、手洗い場用
電気・ガス・熱供給・水道業

取替前のタオル掛けハンガーが劣化したことから、本商品を購入。前の商品と比べ、取付ネジが15mmと長くなり過ぎており、取付に苦慮したため、耐荷重を満足する取付ネジを数種類準備してほしい。

対象商品 : 18530794
2018-06-14
用途: 浴室の補修で使用

1885年築のマンション INA製UBの補修工事で使用しました。
ビス穴までピッタリ一致しており、感激しました。
取り外したのは金属製金具のクロームメッキ、
こちらはプラスチックのクロームメッキなのと、
パイプがキャシャなので耐久性に?
は付きますが、奇麗に修理出来たので星4個です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする