曜日別特売

タオル掛 (丸型)

タオル掛 (丸型) - 大建プラスチックス
(2件のレビュー)
材質(パイプ)ステンレス、(ブラケット)ABS樹脂、クロームメッキ仕上内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18530776T309A465750321318300
910
取扱い終了
18530785T309B465750321318350
910
取扱い終了
18530794T309C465750321318400
930
取扱い終了
18530803T309D465750321318450
970
取扱い終了
18530812T309E465750321318600
1,090
取扱い終了
18530828T313A505950361421300
1,020
取扱い終了
18530837T313B505950361421350
1,020
取扱い終了
18530846T313C505950361421400
1,020
取扱い終了
18530855T313D505950361421450
1,070
取扱い終了
18530864T313E505950361421600
1,260
取扱い終了
18530873T316A5470.560401623300
1,150
取扱い終了
18530882T316B5470.560401623350
1,150
取扱い終了
18530898T316C5470.560401623400
1,150
取扱い終了
18530907T316D5470.560401623450
1,190
取扱い終了
18530916T316E5470.560401623600
1,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18530837
2022-05-15
用途: 作業ではなく、手洗い場用
電気・ガス・熱供給・水道業

取替前のタオル掛けハンガーが劣化したことから、本商品を購入。前の商品と比べ、取付ネジが15mmと長くなり過ぎており、取付に苦慮したため、耐荷重を満足する取付ネジを数種類準備してほしい。

対象商品 : 18530794
2018-06-14
用途: 浴室の補修で使用

1885年築のマンション INA製UBの補修工事で使用しました。
ビス穴までピッタリ一致しており、感激しました。
取り外したのは金属製金具のクロームメッキ、
こちらはプラスチックのクロームメッキなのと、
パイプがキャシャなので耐久性に?
は付きますが、奇麗に修理出来たので星4個です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする