HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケットレンチセット
12.7mm ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18532815
品番
415M
参考基準価格(税別)
¥53,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
セット内容
【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32
【ラチェットハンドル(DS)】250mm
【ナットスピンナーハンドル】300mm
【クロスバー】250mm
【スライディングTハンドル】300mm
【エキステンションバー】150mm
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応