IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
日鋼用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533077
品番
6インチ用
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形式
日鋼
材質
S45C
チャックサイズ
6
寸法T1(mm)
41
寸法T2(mm)
13.5
寸法T3(mm)
14.5
寸法T4(mm)
11
寸法T5(mm)
8
寸法T6(mm)
25
寸法T7(mm)
8
寸法T8(mm)
6.5
寸法T9(mm)
7
T10
M8