IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
日鋼用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533086
品番
8インチ用
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
形式
日鋼
材質
S45C
チャックサイズ
8
寸法T1(mm)
50
寸法T2(mm)
19
寸法T3(mm)
15.5
寸法T4(mm)
14
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
9
寸法T8(mm)
6.5
寸法T9(mm)
9
T10
M10