日鋼用ジョーナット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 18533095 品番 10インチ用
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形式日鋼 材質S45C チャックサイズ10 寸法T1(mm)51 寸法T2(mm)26 寸法T3(mm)21 寸法T4(mm)20 寸法T5(mm)11 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)12.5 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)14 T10M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする