IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
松本用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
6
寸法T5(mm)
7.5
注文コード
18533104
品番
6インチ用
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法T5
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形式
松本
材質
S45C
チャックサイズ
6
寸法T1(mm)
40
寸法T2(mm)
17.5
寸法T3(mm)
20
寸法T4(mm)
11
寸法T5(mm)
7.5
寸法T6(mm)
25
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
7
T10
M8