IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
松本用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
10
寸法T5(mm)
10
注文コード
18533122
品番
10インチ用
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法T5
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形式
松本
材質
S45C
チャックサイズ
10
寸法T1(mm)
50
寸法T2(mm)
23
寸法T3(mm)
23
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
8
寸法T9(mm)
15
T10
M12