北川用ジョーナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) チャックサイズ10 寸法T5(mm)11 注文コード18533165 品番10インチ用
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はチャックサイズ・寸法T5など8種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 形式北川 寸法T1(mm)55 寸法T2(mm)22.5 寸法T3(mm)25.5 T10M12 寸法T4(mm)16 寸法T5(mm)11 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)16 寸法T8(mm)9.5 寸法T9(mm)8 チャックサイズ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする