IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
北川用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
206
寸法T5(mm)
8.25
注文コード
18533183
品番
B206用
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法T5
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
形式
北川
寸法T1(mm)
38
寸法T2(mm)
17.5
寸法T3(mm)
18.5
T10
M10
寸法T4(mm)
12
寸法T5(mm)
8.25
寸法T6(mm)
20
寸法T7(mm)
11
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
6
チャックサイズ
206