IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
北川用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
208
寸法T5(mm)
10.5
注文コード
18533192
品番
B208用
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法T5
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
形式
北川
寸法T1(mm)
46.5
寸法T2(mm)
20.5
寸法T3(mm)
20.5
T10
M12
寸法T4(mm)
14
寸法T5(mm)
10.5
寸法T6(mm)
25
寸法T7(mm)
12
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
8
チャックサイズ
208