IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの チャック関連部材
北川用ジョーナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
210
寸法T5(mm)
11
注文コード
18533208
品番
B210用
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法T5
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
形式
北川
寸法T1(mm)
55
寸法T2(mm)
22.5
寸法T3(mm)
21.5
T10
M12
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
11
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
13
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
8
チャックサイズ
210