IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
親子生爪 子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533226
品番
8インチ
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ(inch)
8
材質
S45C
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
40
寸法N(mm)
10.5
寸法I(mm)
11
寸法G(mm)
25.5