IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
親子生爪 親
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533253
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
10
材質
S45C
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法P(mm)
1.5
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
10.5
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
22
寸法G(mm)
60
寸法K(mm)
36