IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
幅広(ワイド)生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533314
品番
WN-8 W80H60 P1.5
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
8
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
80
材質
S45C
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
46