IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533366
品番
M-6 P1.5
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チャックサイズ
6
材質
S45C
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
34
寸法M(mm)
10
寸法G(mm)
42
寸法P(Rc)
1.5