IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪 小径用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533393
品番
M-10 BP;32 P1.5 A=118
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
10
材質
S45C
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
118
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法M(mm)
30
寸法G(mm)
65
寸法P(Rc)
1.5