IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用高爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
10
寸法C(mm)
45
注文コード
18533454
品番
HO27M-10H 60 P1.5
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法C
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チャックサイズ
10
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
45
材質
S45C
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
45
寸法G(mm)
54
寸法P(Rc)
1.5