IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533472
品番
B212
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
12
材質
S45C
寸法A(mm)
111
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
60
寸法P(Rc)
1.5