IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
18-21
注文コード
18533488
品番
HJ -18A P3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,580
この商品は
チャックサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チャックサイズ
18-21
材質
S45C
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
80
寸法P(Rc)
3