IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533524
品番
HO-6 P1.5
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チャックサイズ
6
材質
S45C
寸法L(mm)
12
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
36
寸法M(mm)
15
寸法G(mm)
36
寸法P(Rc)
1.5