IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用高爪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
6
寸法C(mm)
36
注文コード
18533576
品番
HJA6- 8 H120 P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,070
この商品は
チャックサイズ・寸法C
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チャックサイズ
6
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
材質
S45C
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
36
寸法G(mm)
36
寸法P(Rc)
3