IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用高爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533585
品番
B212 H90 P1.5
参考基準価格(税別)
¥33,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
12
寸法A(mm)
111
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4
材質
S45C
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
60
寸法P(Rc)
1.5