北川用高爪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 18533594 品番 B212 H120 P1.5
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チャックサイズ12 寸法A(mm)111 寸法F(mm)30 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4 材質S45C 寸法B(mm)50 寸法C(mm)120 寸法G(mm)60 寸法P(Rc)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする