IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用高爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533603
品番
N-15 H110 P1.5
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チャックサイズ
15
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
43
寸法D(mm)
25.5
寸法E(mm)
5
材質
S45C
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
66
寸法P(Rc)
1.5