兼用高爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) チャックサイズ8 寸法C(mm)96 寸法B(mm)35 注文コード18533628 品番HO-8 H96 P1.5
参考基準価格(税別)¥18,830 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はチャックサイズ・寸法C・寸法Bなど9種類から選べます 他の種類を見る
チャックサイズ8 材質S45C 寸法L(mm)12 寸法A(mm)95 寸法F(mm)25 寸法D(mm)14 寸法E(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)96 寸法M(mm)15 寸法G(mm)51 寸法P(Rc)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする