IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
兼用高爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
10
寸法C(mm)
96
寸法B(mm)
40
注文コード
18533655
品番
HO-10 H96 P1.5
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法C・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チャックサイズ
10
材質
S45C
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
96
寸法M(mm)
20
寸法G(mm)
60
寸法P(Rc)
1.5