IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
兼用高爪
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャックサイズ
12
寸法C(mm)
96
寸法B(mm)
50
注文コード
18533682
品番
HN-12 H96 P1.5
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チャックサイズ・寸法C・寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チャックサイズ
12
材質
S45C
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
96
寸法G(mm)
69
寸法P(Rc)
1.5