IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
兼用高爪 小径用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533707
品番
HN-6 H60T P1.5
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チャックサイズ
6
材質
S45C
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
60
寸法M(mm)
15
寸法G(mm)
40