IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
兼用高爪 小径用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
18533716
品番
HN-8 H60T P1.5
参考基準価格(税別)
¥16,030
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
チャックサイズ
8
材質
S45C
寸法L(mm)
8
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
60
寸法M(mm)
20
寸法G(mm)
51
寸法P(Rc)
1.5