兼用高爪 小径用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 18533725 品番 HN-10 H60T P1.5
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チャックサイズ10 材質S45C 寸法L(mm)10 寸法A(mm)110 寸法F(mm)30 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)60 寸法M(mm)20 寸法G(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする