MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
データワンコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18533874
品番
D7-5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合本体
DTA7、DTB7、DTE7
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
4〜5
寸法D1(Φmm)
17
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
1
寸法H2(mm)
16