画像準備中

チップ TBP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3) チップブレーカブレーカー有り 注文コード18535432 品番TBP60FR10ZM3
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・チップブレーカなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3) チップブレーカブレーカー有り 寸法rε(mm)0.1 有効刃長(mm)3.7 寸法θ°60° 加工深さ5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
突っ切り用チップとして

突っ切り用チップとして買っているのでリピート購入。
値段が上がると言う事なので2ケース購入したが値段が上がる事を事前に知らせてくれて大変ありがたい。
これからも値上げ予定がわかっているものは出来る限り買いだめしたいので値上げ時期と価格の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする