NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ TBPA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
18535527
品番
TBPA60FRVBZM3
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
チップブレーカ
ブレーカー有り
加工深さ
5.3
寸法rε(mm)
0
有効刃長(mm)
4.5
寸法α(mm)
0.2