※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(自動盤用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536717
品番
220Y0S22M
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径
9.50〜11.07
全長(mm)
152.3
形状
I-3
部品名称
クランプスクリュ:724IP7-10 ドライバ:8IP-7
シャンク(径×長さ)
Φ22.0×90.0
最大加工長さ(mm)
40.3
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
62.3