※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(自動盤用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
9.50〜11.07
全長(mm)
146.2
注文コード
18536726
品番
10703102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,630
この商品は
刃径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
9.50〜11.07
全長(mm)
146.2
形状
I-3
部品名称
クランプスクリュ:724IP7-10 ドライバ:8IP-7
シャンク(径×長さ)
Φ25.4×76.2
最大加工長さ(mm)
40
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18536726
10703102
21195177
010703-102
ホルダ(ドリル)
NTKカッティングツールズ
1本
¥
56,980
税込
¥
62,678
注文コードが変更になりました