※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(自動盤用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
13.0〜17.5
全長(mm)
70
注文コード
18536805
品番
21000S10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,730
この商品は
刃径・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
13.0〜17.5
全長(mm)
70
適合
ER16(レゴチャック)
部品名称
クランプスクリュ:72556-IP8-10 ドライバ:8IP-8
シャンク(径×長さ)
Φ1.0×40L
最大加工長さ(mm)
20
本体長さ(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18536805
21000S10M
21195213
21000S-10M
ホルダ(ドリル)
NTKカッティングツールズ
1本
¥
65,980
税込
¥
72,578
注文コードが変更になりました