※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(自動盤用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536823
品番
22005S075L
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃径
15.50〜17.65
全長(mm)
115.9
形状
I-2
部品名称
クランプスクリュ:72557-IP8-10 ドライバ:8IP-8
シャンク(径×長さ)
Φ19.05×60.3
最大加工長さ(mm)
34.9
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
58.3