※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536866
品番
22010S075L
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径
17.53〜24.38
全長(mm)
174.6
形状
I-2
シャンク(径×長さ)
Φ19.05×76.2
最大加工長さ(mm)
66.7
本体長さ(mm)
102
部品名称
クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9
管用平行ねじ呼び径
1/8"