※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18536884
品番
10703105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,810
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
17.53〜24.38
全長(mm)
146.2
形状
I-3
シャンク(径×長さ)
Φ25.4×76.2
最大加工長さ(mm)
35
本体長さ(mm)
70
部品名称
クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9
管用平行ねじ呼び径
1/8"
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18536884
10703105
21195204
010703-105
ホルダ(ドリル)
NTKカッティングツールズ
1本
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました