※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
モールステーパシャンクホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18536893
品番
22000S002M
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径
12.98〜17.65
全長(mm)
164.3
形状
M-1
部品名称
クランプスクリュ:72556-IP8-10 ドライバ:8IP-8
MT
#2
最大加工長さ(mm)
35
管用平行ねじ呼び径
1/16"
本体長さ(mm)
92.4
クーラント
2T-2SRM