※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールステーパシャンクホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18536927 品番 24005H002M
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径15.50〜17.65 全長(mm)192.9 形状M-2 部品名称クランプスクリュ:72557-IP8-10 ドライバ:8IP-8 MT#2 最大加工長さ(mm)63.5 管用平行ねじ呼び径1/16" 本体長さ(mm)121 クーラント2T-2SRM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする