※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールステーパシャンクホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18536945 品番 24020H004M
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径24.41〜35.05 全長(mm)375.4 形状M-2 部品名称クランプスクリュ:7495-IP15-10 ドライバ:8IP-15 MT#4 最大加工長さ(mm)187.3 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)262 クーラント2T-3SRM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする