※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537006
品番
260Y0S20FMS
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径
9.50〜11.07
全長(mm)
252.1
形状
S-2
部品名称
クランプスクリュ:724-IP7-10 ドライバ:8IP-7
シャンク(径×長さ)
Φ20.0×50.0
最大加工長さ(mm)
170
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
202.1