※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18537015 品番 270Y0S20FMS
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径9.50〜11.07 全長(mm)301.7 形状S-2 部品名称クランプスクリュ:724-IP7-10 ドライバ:8IP-7 シャンク(径×長さ)Φ20.0×50.0 最大加工長さ(mm)222.3 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)254.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする