※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18537094 品番 290Z0S20FMS
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
刃径11.10〜12.95 全長(mm)369.9 形状S-2 部品名称クランプスクリュ:7247-IP7-10 ドライバ:8IP-7 シャンク(径×長さ)Φ20.0×50.0 最大加工長さ(mm)290.5 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)322.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする