※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537173
品番
25005H20FMS
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径
15.50〜17.65
全長(mm)
192.9
形状
S-3
部品名称
クランプスクリュ:72557-IP8-10 ドライバ:8IP-8
シャンク(径×長さ)
Φ20.0×50.0
最大加工長さ(mm)
114.3
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
145.7