※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18537198 品番 26005H20FMS
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃径15.50〜17.65 全長(mm)256.4 形状S-3 部品名称クランプスクリュ:72557-IP8-10 ドライバ:8IP-8 シャンク(径×長さ)Φ20.0×50.0 最大加工長さ(mm)177.8 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)209.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする